text.skipToContent text.skipToNavigation

Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Stal nierdzewna A2 4X16MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.06
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.06
Kod towaru

Wymiary

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (maks.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Normy

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Numery artykułów

Numer artykułu 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.