Nity
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
Nity
Nity
39400
39400.060.016
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
Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 6X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
16 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
5.15
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (maks.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Numery artykułów
Numer artykułu
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie