text.skipToContent text.skipToNavigation

Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 2X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 10 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.309
Kod towaru

Wymiary

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (maks.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124

Numery artykułów

Numer artykułu 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.