text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore 75 mm


Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 63, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * nie znormalizowane, * nie znormalizowane

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 75
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 75
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 41
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 7600
Kod towaru
O (max.) K 64 75
Type Impact Socket

Opis

Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 63, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * nie znormalizowane, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2355.750.001
EAN 4010886637135
UBB 203120540810
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6371300

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.