text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka udarowa Stahlwille 2309 19 mm


1/2” #a,-drive for power driversextra deepwith reduced outside diameterChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru
O (max.) 2309 19
Type Impact Socket

Opis

1/2” #a,-drive for power driversextra deepwith reduced outside diameterChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Numery artykułów

Numer artykułu G0512.190.001
EAN 4018754015351
UBB 203122659196
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 23090019

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.