text.skipToContent text.skipToNavigation

NARZ#DZIE DO WK#ADEK Z GWINTEM M5


Numer artykułu 71580.050.001
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 5
Do rozmiaru nom. d1 5
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. 6102
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M5
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 5
Do rozmiaru nom. d1 5
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. 6102
Waga na sztukę (g) 34.5
Info
  • Narzędzie ręczne/maszynowe 6102 służy wyłącznie do montażu wkładek z gniazdem sześciokątnym typ 302 2 oraz 308 2.Zalety wkładek gwintowych z gniazdem sześciokąt.
    • Wkładki nie trzeba wkręcać na narzędzie, to pozwala zaoszczędzić ok. 50% czasu montażu.
    • Proste narzędzie montażowe 6102: za pomocą rączki-T lub opcjonalnie maszynowo.
    • Narzędzie montażowe wymaga tylko obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
    • Prosty demontaż.
      • s = Sześciokąt s (nom.).
      • F = Srednica wałka F.
      • G = Rozmiar kwadratu G.
      • B = Długość całkowita B.

Wymiary

B 90
F 8
G 6.2
s 4.1

Numery artykułów

Numer artykułu 71580.050.001
EAN 8715494295543
UBB 500505986504
UNSPSC 31162802
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.