My Favorites
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
Nakrętki
Nakrętki kołnierzowe
51108
51108.060.001
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
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym DIN 6923 Stal nierdzewna A2 70 M6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3.33
Info
Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
Nie jest potrzebna podkładka.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
dc (maks.)
14.2
m (maks.)
6
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Numery artykułów
Numer artykułu
51108.060.001
EAN
8715492268877
UBB
950355814613
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD