text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne z gwintem ISO-metrycznym ISO 4032 Stal Ocynkowane na gorąco 8 M30


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M30
Marka Fabory
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 211
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM.
  • Nakrętki są gwintowane po cynkowaniiu i odpowiadają klasie tolerancji 6H. Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

d-D M30
m (maks.) 25.6
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4032

Numery artykułów

Numer artykułu 01510.300.001
EAN 8715494433327
UBB 500613234789
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.