Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
01510
01510.180.001
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
Nakrętki sześciokątne z gwintem ISO-metrycznym ISO 4032 Stal Ocynkowane na gorąco 8 M18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M18
Marka
Fabory
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
45
Info
Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM.
Nakrętki są gwintowane po cynkowaniiu i odpowiadają klasie tolerancji 6H. Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.izometryczna
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M18
m (maks.)
15.8
P
2.5
s
27
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4032
Numery artykułów
Numer artykułu
01510.180.001
EAN
8715494433273
UBB
500613234292
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD