text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką plastikową, drobnozwojne DIN 985 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |10| M16X1,50


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa |10|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Fabory
Klasa |10|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 29.8

Wymiary

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Numery artykułów

Numer artykułu 12422.160.150
EAN 8715492578655
UBB 950355656055
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.