text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające całe z metalu ISO 7042 Stal Ocynkowane na gorąco 8 izometryczna M6


Objednací číslo
Diameter
Marka Fabory
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M6
Marka Fabory
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.67
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.izometryczna
Kod towaru

Rozměry

d-D M6
h (maks.) 6
P 1
s 10

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Objednací číslo 12921.060.001
EAN 8717077312852
UBB 500650983249
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.