text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ USN Stal Ocynkowane M30

Specifikace

Diameter M30
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. USN
Waga na sztukę (g) 253
Info
  • Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 6.8.
  • Na żądanie dostępne są nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP typu USN, aż do rozmiaru M80 włącznie.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type USN hexagon nuts:
    • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Rozměry

d-D M30
m 30
P 3.5
s 46

Čísla materiálu

Objednací číslo 13190.300.001
EAN 8715492581426
UBB 950355141736
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.