text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne niskie z lewym gwintem, metryczne drobnozwojne DIN 439 2 Stal Bez pokrycia 04 M36X3,00 (LH)


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Lewy (LH)
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M36
Marka Fabory
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Lewy (LH)
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 225
Info lewy gwint
Kod towaru

Wymiary

d-D M36
m 18
P 3
s 55

Normy

NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453

Numery artykułów

Numer artykułu 11074.360.300
EAN 8715492569431
UBB 950355717287
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.