text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne niskie, gwint izometryczny DIN 439 2 Stal Ocynkowane na gorąco 04 M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Klasa 040
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.1
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM.
  • Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i odpowiadają klasie tolerancji 6H.
  • Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Normy

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Numery artykułów

Numer artykułu 01586.080.001
EAN 8717077051348
UBB 500645017087
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.