Nakrętk niskie
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
Nakrętki
Nakrętk niskie
01586
01586.270.001
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
Nakrętki sześciokątne niskie, gwint izometryczny DIN 439 2 Stal Ocynkowane na gorąco 04 M27
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
040
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M27
Marka
Fabory
Klasa
040
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
101
Info
Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco i wkrętów z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, jak również do cynkowanych na gorąco prętów gwintowanych z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM.
Nakrętki są gwintowane po galwanizowaniu i odpowiadają klasie tolerancji 6H.
Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.izometryczna
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M27
m
13.5
P
3
s
41
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
ISO
4035
Numery artykułów
Numer artykułu
01586.270.001
EAN
8717077015715
UBB
500644668294
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD