Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
11301
11301.240.001
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
Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal C35 (AD-W7) Bez pokrycia do zbiorników ciśnieniowych M24
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C35 (AD-W7)
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C35 (AD-W7)
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
108
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.do zbiorników ciśnieniowych
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M24
m (maks.)
21.5
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4032
Numery artykułów
Numer artykułu
11301.240.001
EAN
8717077246430
UBB
500649000741
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie