text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal 25CrMo4+QT (1.7218) Ocynkowane do zbiorników ciśnieniowych M27


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny 25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M27
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny 25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 154.63
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.do zbiorników ciśnieniowych
Kod towaru

Wymiary

d-D M27
m (maks.) 23.8
P 3
s 41

Normy

ISO 4032

Numery artykułów

Numer artykułu 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.