text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.64
Info Nakrętki metryczne w gorącyn ocynku izometrycznym produkowane są w klasie tolerancji 6H i pasują do zewnętrznie gwintowanych części izometrycznych (śruby, szpilki) w ocynku gorącym z tolerancją gwintu 6az przed pokryciem. Jako że gwint nakrętki jest nacinany po cynkowaniu - gwinty nie są pokryte gorącym ocynkiem. Ochrona antykorozyjna nie jest jednak zagrożona jako że gwint będzie chroniony przez warstwę cynku z dopasowanej części.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numery artykułów

Numer artykułu 01500.080.001
EAN 8715492413062
UBB 950355022852
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.