text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| M36


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M36
Marka Fabory
Klasa |8|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 373.8
Info Nakrętki metryczne w gorącyn ocynku izometrycznym produkowane są w klasie tolerancji 6H i pasują do zewnętrznie gwintowanych części izometrycznych (śruby, szpilki) w ocynku gorącym z tolerancją gwintu 6az przed pokryciem. Jako że gwint nakrętki jest nacinany po cynkowaniu - gwinty nie są pokryte gorącym ocynkiem. Ochrona antykorozyjna nie jest jednak zagrożona jako że gwint będzie chroniony przez warstwę cynku z dopasowanej części.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numery artykułów

Numer artykułu 01500.360.001
EAN 8715492413185
UBB 950355306743
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.