Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
01500
01500.220.001
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
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |8| M22
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
|8|
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M22
Marka
Fabory
Klasa
|8|
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
68.5
Info
Nakrętki metryczne w gorącyn ocynku izometrycznym produkowane są w klasie tolerancji 6H i pasują do zewnętrznie gwintowanych części izometrycznych (śruby, szpilki) w ocynku gorącym z tolerancją gwintu 6az przed pokryciem. Jako że gwint nakrętki jest nacinany po cynkowaniu - gwinty nie są pokryte gorącym ocynkiem. Ochrona antykorozyjna nie jest jednak zagrożona jako że gwint będzie chroniony przez warstwę cynku z dopasowanej części.izometryczna
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M22
m
18
P
2.5
s
32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Numery artykułów
Numer artykułu
01500.220.001
EAN
8715492413130
UBB
950355023439
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD