text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna D6 (1.4462) M6


Artikelnummer
Diameter
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.3
Info
  • The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
  • Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Kod towaru

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 52080.060.001
EAN 8715492003072
UBB 500695121979
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.