text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna D6 (1.4462) M5


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.1
Info
  • The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
  • Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numery artykułów

Numer artykułu 52080.050.001
EAN 8715492003065
UBB 500695121896
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.