Nakrętki
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
53081
53081.120.001
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
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna A8 (1.4529) M12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
16.2
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Numery artykułów
Numer artykułu
53081.120.001
EAN
8715492004673
UBB
500695137082
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie