text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 59.8
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 55080.200.001
EAN 8715492332547
UBB 950355233236
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.