text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne, toczone, z lewym gwintem DIN 934 Stal Bez pokrycia |6| turned left hand thread M10 (LH)


Referência
Diameter
Marka Fabory
Klasa |6|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Lewy (LH)
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M10
Marka Fabory
Klasa |6|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Lewy (LH)
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 10.5
Info turned left hand thread
Kod towaru

Dimensões

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Padrões

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números do artigo

Referência 11001.100.001
EAN 8717077214989
UBB 500648175593
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.