Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
04128
04128.270.001
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
Nakrętki sześciokątne, izometryczne ISO 4032 Stal Ocynkowane na gorąco 10 izometryczna M27
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
10
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M27
Marka
Fabory
Klasa
10
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
150
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.izometryczna
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M27
m (maks.)
23.8
P
3
s
41
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4032
Numery artykułów
Numer artykułu
04128.270.001
EAN
8717077238282
UBB
500648941523
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD