text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki sześciokątne, izometryczne ISO 4032 Stal Ocynkowane na gorąco 10 izometryczna M22


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa 10
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M22
Marka Fabory
Klasa 10
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 101.6
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

d-D M22
m (maks.) 19.4
P 2.5
s 34

Normy

ISO 4032

Numery artykułów

Numer artykułu 04128.220.001
EAN 8717077238268
UBB 500648941374
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.