text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki samozab. całe z metalu iso 7042 metryczne ISO 7042 Stal Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M16

Specifikace

Diameter M16
Marka Fabory
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 35.39

Rozměry

d-D M16
h (maks.) 16.4
P 2
s 24

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Objednací číslo 12923.160.001
EAN 8717077312951
UBB 500650984239
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.