Nedtrain Oud
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
Nakrętki
Nakrętki koronowe
12022
12022.200.150
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
Nakrętki koronowe, metryczne drobnozwojne DIN 935-1 Stal Bez pokrycia 6 M20X1,50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
6
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Marka
Fabory
Klasa
6
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
71.9
Info
Wartości sugerowane dla zalecanych zawleczek zgodn. z DIN 94 (ISO 1234).
W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M20
m
22
n
4.5
Liczba rowków
6
P
1.5
s
30
Zawleczka DIN 94
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Numery artykułów
Numer artykułu
12022.200.150
EAN
8717077215764
UBB
500648182920
UNSPSC
31161707
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD