DIN 935
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
Nakrętki
Nakrętki koronowe
12000
12000.180.001
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
Nakrętki koronowe, metryczne DIN 935-1 Stal Bez pokrycia 4 M18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
4
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M18
Marka
Fabory
Klasa
4
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
55
Info
Nakrętki koronowe do M12 włącznie mają klasę 5, a powyżej M12 klasę 4.
Nakrętki koronowe do rozmiaru M39 włącznie są dostarczane z 6 rowkami, a powyżej M39 z 8 rowkami.
Wartości sugerowane dla zalecanych zawleczek zgodn. z DIN 94 (ISO 1234).
W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M18
m
21
n
4.5
Liczba rowków
6
P
2.5
s
27
Zawleczka DIN 94
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Numery artykułów
Numer artykułu
12000.180.001
EAN
8715492575388
UBB
950355104379
UNSPSC
31161707
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD