Nakrętki
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
Nakrętki
Nakrętki kołpakowe
52400
52400.200.001
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
Nakrętki kołpakowe sześciokątne, wysokie DIN 1587 Stal nierdzewna A8 (1.4529) M20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A8 (1.4529)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
10.4
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M20
dk(maks.)
28
h
34
m (maks.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Numery artykułów
Numer artykułu
52400.200.001
EAN
8715492003249
UBB
500695123611
UNSPSC
31161705