text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki kołpakowe sześciokątne, wysokie DIN 1587 Stal nierdzewna A8 (1.4529) M16


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A8 (1.4529)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A8 (1.4529)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.43
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
dk(maks.) 23
h 28
m (maks.) 13
P 2
s 24
t (min.) 20.58

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Numery artykułów

Numer artykułu 52400.160.001
EAN 8715492003232
UBB 500695123538
UNSPSC 31161705

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.