text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki kołpakowe sześciokątne, wysokie DIN 1587 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M3 (≠DIN)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Niklowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Niklowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.72
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
dk(maks.) 5
h 6.5
m (maks.) 2.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 4.5

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Numery artykułów

Numer artykułu 47360.030.001
EAN 8715492844132
UBB 950355205192
UNSPSC 31161705

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.