text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Nakrętki kołpakowe sześciokątne, wysokie, toczone DIN 1587 Mosiądz CU2/CU3 Chromowany toczony M20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Chromowany
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Chromowany
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 98
Info toczony
Kod towaru

Wymiary

d-D M20
dk(maks.) 28
h 34
m (maks.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Numery artykułów

Numer artykułu 47361.200.001
EAN 8717077230514
UBB 500648897725
UNSPSC 31161705

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.