Nakrętki rowkowe okrągłe z wcięciami
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
Nakrętki
Nakrętki rowkowe okrągłe z wcięciami
11572
11572.160.150
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
Nakrętki łożyskowe drobnozwojne DIN 1804 W Stal Bez pokrycia |5| M16X1,50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
|5|
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Marka
Fabory
Klasa
|5|
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
31.4
Info
Nakrętki łożyskowe nadają się do zastosowania z podkładkami odginanymi z noskiem wewnętrznym zgodn. z DIN 462 i są łatwe w montażu przy pomocy klucza do nakrętek okrągłych z wcięciami zgodn. z DIN 1810.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
5
d-D
M16
d2 (h11)
32
h (h14)
7
Liczba rowków
4
P
1.5
Grubość ścianki t
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
1804-W
Numery artykułów
Numer artykułu
11572.160.150
EAN
8715492573230
UBB
950355725025
UNSPSC
31161727
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje