text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętki łożyskowe drobnozwojne DIN 1804 W Stal Bez pokrycia |5| M14X1,50


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa |5|
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Marka Fabory
Klasa |5|
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 28.6
Info
  • Nakrętki łożyskowe nadają się do zastosowania z podkładkami odginanymi z noskiem wewnętrznym zgodn. z DIN 462 i są łatwe w montażu przy pomocy klucza do nakrętek okrągłych z wcięciami zgodn. z DIN 1810.
Kod towaru

Wymiary

b 5
d-D M14
d2 (h11) 30
h (h14) 7
Liczba rowków 4
P 1.5
Grubość ścianki t 2

Normy

DIN 1804-W

Numery artykułów

Numer artykułu 11572.140.150
EAN 8715492573223
UBB 950355724945
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.