text.skipToContent text.skipToNavigation

Nakrętka sześciokątna z gwintem nadwymiarowym DIN 934 Stal Ocynkowane na gorąco |10| M24


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Klasa |10|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Marka Fabory
Klasa |10|
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 99.5
Info
  • Te nakrętki sześciokątne są stosowane między innymi do śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM i wkrętów z gwintem NADWYMIAROWYM, jak również do cynkowanych na gorąco gwintowanych prętów z gwintem NADWYMIAROWYM.
  • Po cynkowaniu nakrętki są gwintowane nadwymiarowo wg ISO 965-5 co daje idealne dopasowanie do nadwymiarowego gwintu śruby w gorącym ocynku.
  • Mimo braku powłoki na gwincie nakrętka zamontowana nie ma obniżonej odporności antykorozyjnej.nadwymiarowy
Kod towaru

Wymiary

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numery artykułów

Numer artykułu 04119.240.001
EAN 8715494514156
UBB 500621921872
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.