text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD


Numer artykułu 5Q778821
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Maks. liczba obrotów (1/min) 73400
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Maks. liczba obrotów (1/min) 73400
Średnica 6
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 80
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q778821
EAN 4007220102169
UBB 500582541321
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 32107278
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.