Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Urządzenia do zszywek i gwoździ
6S481675
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
MILWAUKEE Zszywacze i gwoździarki FFNS-502C 2X5AH
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6S481675
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.1
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Długość gwoździa (mm)
50 - 90
Średnica gwoździa (mm)
2.9 - 3.3
Pojemność magazynka
51
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.1
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Długość gwoździa (mm)
50 - 90
Średnica gwoździa (mm)
2.9 - 3.3
Pojemność magazynka
51
Nadaje się do gwoździ
Tak
Nadaje się do zszywek
Nie
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
O (max.)
M18 FFNS-502C
Type
Framing Nailer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S481675
EAN
4058546344795
UBB
500718082117
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933478302