text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło do metalu 6,8 x 109 mm


Numer artykułu 9J643193
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 6.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Ground Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9J643193
EAN 4002395333301
UBB 500513673524
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363270
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.