text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Milwaukee 38 x 370 x 250 mm


Numer artykułu 9O911420
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 370
Średnica wiertła (mm) 38
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HM
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9O911420
EAN 4002395374502
UBB 500513736321
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932352792
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.