text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do warg i ostróg Milwaukee 3 x 60 mm


Artikelnummer 4M711231
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 33
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 60
Średnica wiertła (mm) 3
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 33
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4M711231
EAN 4002395331307
UBB 500513757285
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.