text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Pilarka szablowa C12 HZ-202C


Numéro d'article 9H624483
Napięcie nominalne (V) 12
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3000
Skok (mm) 13
Długość (m) 280
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Liczba dołączonych baterii 2
Emballé par 1

Spécifications

Napięcie nominalne (V) 12
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3000
Skok (mm) 13
Długość (m) 280
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
Kod towaru
O (max.) C12 HZ-202C
Type Reciprocating Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H624483
EAN 4002395001200
UBB 500513554153
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933441195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.