text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Pilarka szablowa M18 BMS12-0


Numer artykułu 8D942870
Napięcie nominalne (V) 18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 2500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.2
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672920
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 2500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.2
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672920
O (max.) M18 BMS12-0
Type Metal Shear

Numery artykułów

Numer artykułu 8D942870
EAN 4002395006731
UBB 500513659929
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 4933447925
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.