text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M12 BDDX-202X

Numer artykułu 9T163165
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (m) 153
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm) 32

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (m) 153
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm) 32
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee

Opis

Milwaukee© high performance sub compact 4-in-1 drill driver system for extreme versatility. Removable chuck system with 3 different heads for multiples of applications. Standard 10 mm keyless chuck, full metal right angle 1/4" hex drive head and full metal offset 1/4" hex drive head. 1/4" hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 153 mm when required. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal planetary gearbox transmission for extreme durability. LED light for workspace illumination

Numery artykułów

Numer artykułu 9T163165
EAN 4002395005956
UBB 500513646645
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4933447136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.