text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 867/1 ZA Końcówka wkrętakowa Torx z trzpieniem centralnym TX25 1/4” Hex 25mm


High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 6D210964
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 867/1 ZA

Opis

High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066083001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.