Szlifierki kątowe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
6W496479
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
Metabo Szlifierka kątowa WEV 15-125 QUICK HT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W496479
Szerokość
111
Wysokość
248
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (m)
383
Nominalny pobór mocy (W)
1550
Masa maszyny (kg)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
111
Wysokość
248
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (m)
383
Nominalny pobór mocy (W)
1550
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800 - 9600
Marka
Metabo
Type
WEV 15-125 Quick HT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W496479
EAN
4007430245854
UBB
500658572572
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600562000