Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
8K669432
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
Metabo Szlifierka kątowa WEA 24-230 MVT QUICK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8K669432
Szerokość
149
Wysokość
348
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (m)
575
Nominalny pobór mocy (W)
2400
Masa maszyny (kg)
5.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
149
Wysokość
348
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (m)
575
Nominalny pobór mocy (W)
2400
Masa maszyny (kg)
5.9
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600 - 6600
Marka
Metabo
Type
WEA 24-230 MVT Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8K669432
EAN
4007430268259
UBB
500658552772
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
606472000