Maszyny stacjonarne
Wszystkie kategorie
Elementy złączne
Marki
Mechanika pojazdowa & floty
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elektronarzędzia
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
1O974346
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
Metabo Pilarka stołowa TKHS 315 M 4,2 DNB
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1O974346
Szerokość
700
Wysokość
1000
Napięcie (V)
415
Długość (m)
1700
Nominalny pobór mocy (W)
4200
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
53
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
700
Wysokość
1000
Napięcie (V)
415
Długość (m)
1700
Nominalny pobór mocy (W)
4200
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
53
Średnica brzeszczotu (mm)
315
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
45
Regulowana głębokość cięcia (mm)
0 - 85
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2990 - 2990
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
45
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
45
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
600
Długość powierzchni łożyska (mm)
800
Marka
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0103153300