text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novoflex 180 x 3,0 x 22,23 TF41 25 sztuk


Numer artykułu 0K463103
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Inny
Marka Metabo
O (max.) NOVOFLEX/ NOVORAPID STEEL

Numery artykułów

Numer artykułu 0K463103
EAN 4007430433947
UBB 500662392249
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 616450000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.